Atx - FELED - Luminaire a LED 5 000 lumen Normal secours M25 ATEX - IECEx Zone 1-21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5000 lm
indice de protection (IP) - IP66
mode de pose - montage mural/au plafond
source lumineuse - LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139055665
Réf. Sonepar
00086905566
Réf. Fournisseur
FELED5NBUSNDE
Réf. Commerciale
Atx
flux lumineux utile
5000 lm
indice de protection (IP)
IP66
mode de pose
montage mural/au plafond
source lumineuse
LED interchangeable
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
orientable
Non
source lumineuse fournie
Oui
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
120...277 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
couleur de la lumière
blanc
largeur
217 mm
hauteur/profondeur
145 mm
longueur
1390 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
4
section de conducteur
4 mm²
type de connexion
borne à vis
FELED - Luminaire a LED 5 000 lumen Normal secours M25 ATEX - IECEx Zone 1-21 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.