Atx - FNLED - Luminaire a LED 4 000 lumen avec inter M25 ATEX / IECEx Zone 2-22 - FNLEDI4NBULNF

ATX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4000 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • pour Ex-Zone gaz - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3665139056709

Réf. Sonepar

00086000589

Réf. Fournisseur

FNLEDI4NBULNF

Réf. Commerciale

Atx

flux lumineux utile:

4000 lm

indice de protection (IP):

IP66

mode de pose:

montage mural/au plafond

source lumineuse:

LED interchangeable

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

orientable:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

120...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

217 mm

hauteur/profondeur:

145 mm

longueur:

785 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

4 mm²

type de connexion:

borne à vis

FNLED - Luminaire a LED 4 000 lumen avec inter M25 ATEX / IECEx Zone 2-22 Corps en polyester renforcé et vasque en polycarbonate.