fin de vie

Atx - JBES - Boite de jonction 560X560X200 1 plaque Acier Inox 316L - JBES5656201

ATX
CopieCopie
Atx - JBES - Boite de jonction 560X560X200 1 plaque Acier Inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 560 mm

  • hauteur - 560 mm

  • profondeur - 200 mm

  • finition de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3665139023657

Réf. Sonepar

00086097061

Réf. Fournisseur

JBES5656201

Réf. Commerciale

Atx

matériau:

acier inoxydable

largeur:

560 mm

hauteur:

560 mm

profondeur:

200 mm

finition de la surface:

non traité

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

nombre de plaques passe-câbles:

1

JBES - Boite de jonction 560X560X200 1 plaque Acier Inox 316L sur mesure. Disponible en boite de jonction (série JBES) ou poste de commande (série ECES).