Atx - SBDC - Feu a eclats 15J rouge 110 V - SBDCFR1511A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de calotte - rouge
puissance - 15 J
mode de pose - montage en saillie
tension nominale - 110 V
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3665139032826
Réf. Sonepar
00086094973
Réf. Fournisseur
SBDCFR1511A
Réf. Commerciale
Atx
couleur de calotte:
rouge
puissance:
15 J
mode de pose:
montage en saillie
tension nominale:
110 V
type de courant:
AC
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
matériau du boîtier/corps:
métal
source lumineuse:
xénon
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Utilisation dans les zones à risques d'explosion dans une grande variété de sites.Dans les zones où les signaux sonores ne sont pas audibles.Pour signaler les situations non sures et d'autres besoins de communication.