Atx - SBDC - Feu a eclats 15J rouge 230 V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de calotte - rouge
puissance - 15 J
mode de pose - montage en saillie
tension nominale - 230 V
type de courant - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139032833
Réf. Sonepar
00086094974
Réf. Fournisseur
SBDCFR1523A
Réf. Commerciale
Atx
couleur de calotte
rouge
puissance
15 J
mode de pose
montage en saillie
tension nominale
230 V
type de courant
AC
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
matériau du boîtier/corps
métal
source lumineuse
xénon
indice de protection (IP)
IP66
SBDC - Feu a eclats 15J rouge 230 V Lampe Xénon fournie