Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir champignons - 1
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
matériau du boîtier/corps - métal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139037081
Réf. Sonepar
00086001104
Réf. Fournisseur
U81W2B3
Réf. Commerciale
Atx
nombre de postes de commande
1
nombre de contacts à poussoir champignons
1
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
matériau du boîtier/corps
métal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
indice de protection (IP)
IP66
Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Aluminium Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé.