Atx - Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polyamide
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
nombre de contacts à poussoir - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...254 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 12...254 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139035810
Réf. Sonepar
00086098603
Réf. Fournisseur
U41W2A3
Réf. Commerciale
Atx
nombre de postes de commande
1
nombre de contacts à poussoir
1
adapté à un arrêt d'urgence
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...254 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...254 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...60 V
couleur de la partie supérieure du boîtier
noir
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
indice de protection (IP)
IP66
Unicode 2 - Poste de commande 1 fonction Polyamide Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé. Bouton poussoir vert ou rouge à implusion Fourni avec 1 contact NO + 1 contact NC