Atx - Unicode 2 - Poste de commande 3 fonctions Aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 3
nombre de contacts à poussoir - 2
nombre de voyants lumineux - 1
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
matériau du boîtier/corps - métal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139037715
Réf. Sonepar
00086001163
Réf. Fournisseur
U83W2PRA5A9
Réf. Commerciale
Atx
nombre de postes de commande
3
nombre de contacts à poussoir
2
nombre de voyants lumineux
1
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
matériau du boîtier/corps
métal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
indice de protection (IP)
IP66
Unicode 2 - Poste de commande 3 fonctions Aluminium Contacts bas niveau < 5mA. Entrées de cable pour cable non armé.