Atx - Unicode 2 - Voyant rouge montage rail - UPR0R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
couleur de calotte - rouge
type de tension - AC/DC
tension nominale - 12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3665139039757
Réf. Sonepar
00086000708
Réf. Fournisseur
UPR0R
Réf. Commerciale
Atx
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
couleur de calotte:
rouge
type de tension:
AC/DC
tension nominale:
12 V
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED
mode de pose:
montage en saillie
indice de protection (IP):
IP66
Les Atouts de l'article:
Voyant fourni complet.