Atx - Unicode 2 - Voyant vert montage rail
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour Ex-Zone gaz - 1, 2
pour poussière Ex-Zone - 21, 22
couleur de calotte - vert
type de tension - AC/DC
tension nominale - 12 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3665139039696
Réf. Sonepar
00086000702
Réf. Fournisseur
UPG0R
Réf. Commerciale
Atx
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
couleur de calotte
vert
type de tension
AC/DC
tension nominale
12 V
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED
mode de pose
montage en saillie
indice de protection (IP)
IP66
Unicode 2 - Voyant vert montage rail Pour poste de commande polyester, polyamide, aluminium et inox de la gamme unicode 2