Aurora - A6 - Collerette aluminium IP65 pr spot A6 BM - AUBZA6MW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102023428
Réf. Sonepar
00100202356
Réf. Fournisseur
AUBZA6MW
Réf. Commerciale
Aurora
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
12 mm
diamètre:
85 mm
A6 - Collerette aluminium IP65 pour spot A6 blanc mat