Aurora - Ankaa - Spot rond a ressort FTE basc. 12V GU5,3 - AB - AL10255

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • classe de protection - III

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 28 mm

  • réglabilité - rotatif et orientable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700006467773

Réf. Sonepar

00100452535

Réf. Fournisseur

AL10255

Marque

Aurora

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

autre

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

28 mm

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU5,3

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

12...12 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

autre

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

28 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

81 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

Ankaa - Spot rond à ressort FTE basculant 12V GU5,3 - alu brossé

Les Atouts de l'article:

Spots encastrés en fonte aluminium haute qualité Version fixe et basculante -/+30° - Fixation de la lampe par bague circlip Livré avec douille et patte de norme Pour utilisation avec lampe GU5,3 - lampe non fournie (50W max) Finition Blanc ou Alu Brossé Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

La gamme de spots encastrés Ankaa est idéale en rénovation pour ceux qui recherchent un produit basique mais durable. Sa finition en fonte aluminium lui assure un excellent maintien dans le temps et le maintient de la lampe par bague circlip facile l e remplacement des lampes. Elle est proposée en blanc ou alu brossé. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE.