Aurora - Ankaa - Spot rond à ressort FTE basc. 230V GU10 - NO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Non
protection contre l'incendie « D » - Non
revêtement des luminaires à isolation thermique - Non
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006467698
Réf. Sonepar
00100015710
Réf. Fournisseur
AL10251GU
Réf. Commerciale
Aurora
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
couleur de la lumière
autre
réglabilité
rotatif et orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
adapté à un montage au plafond
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
95 mm
classe de protection
II
largeur
0 mm
diamètre externe
81 mm
réflecteur
sans
douille
GU10
couleur du boîtier/corps
autre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
non requis
montage mural
Non
largeur d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
0 mm
hauteur/profondeur
95 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse
autre
longueur d’encastrement
0 mm
émission de lumière
direct
tension nominale (Un)
230...230 V
alimentation de secours intégrée
Non
Ankaa - Spot rond à ressort FTE basculant 230V GU10 - noir
Les Atouts de l'article:
Spot encastré en fonte d'aluminium haute qualité Version fixe et basculante -/+30° - Fixation de la lampe par bague circlip Livré avec douille et patte de norme Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (50W max) Existe en plusieurs finitions Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
La gamme de spots encastrés Ankaa est idéale en rénovation pour ceux qui recherchent un produit basique mais durable. Sa finition en fonte aluminium lui assure un excellent maintien dans le temps et le maintient de la lampe par bague circlip facile l
e remplacement des lampes. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICE™.