Aurora - Aone Bluetooth - Contrôleur ruban LED 12/24 CX grad. - AUA1BTSCCX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
longueur - 185 mm
largeur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Aone Bluetooth
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5056102020571
Réf. Sonepar
00100202057
Réf. Fournisseur
AUA1BTSCCX
Réf. Commerciale
Aurora
tension de sortie:
12...24 V
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
sans
longueur:
185 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
31 mm
nombre de canaux de couleur:
12
boîtier:
autre
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Plage de gradation 0-100% S'installe en série, entre un driver LED à tension constante non gradable et un ruban LED Peut être utilisé dans les scènes d'éclairage et dans les programmations d'éclairage Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe 96W à 24V DC ou 48W à 12V DC par sortie Garantie 3 ans Nécessite une alimentation 12 ou 24V DC (selon ruban LED)
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur DMX Bluetooth pour ruban LED CX. S’installe en ligne, entre le driver LED et le ruban LED blanc dynamique. Assure le contrôle à distance du ruban LED : contrôle marche/arrêt, gradation de 0 à 100% et le réglable de la température de couleu
r. Peut être contrôlé individuellement ou dans un groupe, et utilisé dans la configuration des ambiances d'éclairage et des programmations. Sortie de 96W à 24V DC ou 48W à 12V DC. Nécessite un driver de LED à tension constante.