Aurora - Aone Bluetooth - Module de variation DALI 1,5W - AUA1BTDALI

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de commande - DALI

  • tension de sortie - 0...0 V

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - sans

  • longueur - 118 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102026153

Réf. Sonepar

00100202615

Réf. Fournisseur

AUA1BTDALI

Réf. Commerciale

Aurora

mode de commande:

DALI

tension de sortie:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

sans

longueur:

118 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

29 mm

boîtier:

autre

diamètre:

0 mm

Aone Smart Inside : Module de contrôle Bluetooth 230 Vac - Variation DALI ( jusqu'à 64 appareils)

Les Atouts de l'article:

Gradation 0-100% Peut être utilisé dans les scénarios d’éclairage et dans les programmations d’éclairage Offre un contrôle à distance des produits équipés de drivers DALI - sans retour d'information S’installe sur le circuit électrique entre l’interrupteur et le premier luminaire gradable DALI Contrôle jusqu’à 64 drivers DALI Commande marche/arrêt et gradation DALI Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Le module de variation DALI pour installation AOne Bluetooth s’installe entre l’interrupteur d'éclairage et le premier luminaire DALI du circuit pour offrir une solution de contrôle individuelle ou de groupe économique et facile à installer. Il néces site une découpe de 50 mm de diamètre et un espace de 10 mm au plafond. Il permet le contrôle des luminaires monochromes DALI et assure le contrôle individuel ou en groupe via un périphérique de contrôle AOne (contrôleur mural, télécommande, détecteu
r IR) ou via un smartphone ou une tablette depuis l'application AOne BLE.