Aurora - Aone Bluetooth - MPro IP65 7W CX 827-865 grad. (sans collerette) - AUA1BTMPRO1BX

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 580 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102020595

Réf. Sonepar

00100202059

Réf. Fournisseur

AUA1BTMPRO1BX

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

580 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre intégré:

88...88 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

110 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

traitement de la surface:

non traité

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

580...580 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.8

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

88 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

efficacité lumineuse:

82.86 lm/W

Aone Bluetooth - MPro IP65 7W CX 827-865 gradable (sans collerette)

Les Atouts de l'article:

Température de couleur blanche réglable entre 2700-5000K Plage de gradation 0-100% Délivre jusqu'à 83lm/W Faisceau de 60° pour une répartition maximale de la lumière Résistance aux fuites d'air et protection acoustique Peut être recouvert de n'importe quel isolant Driver convertible - profondeur d'encastrement réduite à 56 mm pour les vides de plafond peu profonds Protocole BLE 4.0 MESH - aucune passerelle ou routeur n'est nécessaire Garantie 5 ans Puissance 7W 220-240V CLII

Les Atouts de la gamme:

Le spot encastré LED mPROBX intègre la technologie Bluetooth pour un contrôle sans fil simplifié et sans surcoût d’installation ou de câblage. Il est réglable en température de couleur de 2700 à 6500K et gradable en intensité de lumière, de 0 à 100%. Etanche à l’air et recouvrable tous types d’isolants, le mPROBX est compatible avec les exigences de la RT2012. Certifié IP65 et coupe-feu jusqu’à 90 minutes, il peut être installé dans tous les types de plafonds standard, hydrofuge ou ignifugé. Un large choix de collerettes compatibles permet de répondre aux contraintes d’installation les plus variées. Equipé d’un driver amovible, sa conception détachable unique lui permet d’être inséré rapidement dans les vides de plafonds dès 56mm en détaché
ou 110mm en assemblé. Le mPROBX est contrôlable individuellement ou en groupe via un périphérique de contrôle AOne (contrôleur mural, télécommande, détecteur IR) ou l'application AOne BLE.