Aurora - Apex CS - Encastré LED orient. 240V 32W 36° IRC90 CS 3000/3500/4000K BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 32 W
flux lumineux utile - 3000 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102048254
Réf. Sonepar
00100204825
Réf. Fournisseur
ENRSP3236CSW
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
32 W
flux lumineux utile
3000 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
autre
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
240...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
85.4 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
température de couleur réglable
niveaux
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
115 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
166 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
115 mm
longueur d’encastrement
0 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
93.75 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR)
21
Encastré LED orientable 220-240V 32W 36° IRC90 CS 3000K/3500K/4000K blanc
Les Atouts de l'article:
Température de couleur réglable entre 3000K, 3500K et 4000K Sélection de la température de la couleur avant l’installation Résistance aux chocs IK06 IRC90 pour un meilleur rendu des couleurs Inclinaison 70° et rotation de 355° Angle de faisceau 24° ou 36° Driver LED non gradable déporté Garantie 5 ans Disponible en coloris blanc (RAL 9003) ou noir (RAL 9005) SDCM < 4 50.000h L70
Les Atouts de la gamme:
Cet encastré lèche-mur réglable est conçu pour mettre en valeur les présentoirs et les éléments muraux des boutiques et magasins qui nécessitent un éclairage de haute qualité. Rotatif sur 355° et inclinable jusqu’à 70°, il s'adapte aux environnements changeants qui caractérisent la vente au détail. Un sélecteur situé sur le cordon d’alimentation du luminaire permet de sélectionner une couleur de lumière entre 3000K, 3500K et 4000K pour correspondre à l’identité lumière de chaque enseigne. L’Apex ™CS est également équipé d’une LED IRC90 pour garantir l’authenticité des couleurs des produits et marchandises mis en avant. Son corps, tout en aluminium, permet une excellente dissipation de la chaleur y compris lors d’une utilisation intensive, to
ute la journée. Il est proposé en faisceau 36° ou 24° et en coloris blanc ou noir.