Aurora - Ariah Pro - Susp. LED IP65 IK08 100W 840 1-10V gradable - ENHB100C40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 15000 lm

  • efficacité lumineuse - 150 lm/W

  • puissance du système - 100 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102011579

Réf. Sonepar

00100201157

Réf. Fournisseur

ENHB100C40

Marque

Aurora

flux lumineux utile:

15000 lm

efficacité lumineuse:

150 lm/W

puissance du système:

100 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...100 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

sans

matériau du réflecteur:

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

100...100 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.94

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

193 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

252 mm

Suspension LED IP65 IK08 100W 4000K 1-10V gradable

Les Atouts de l'article:

Structure légère - Poids net de l'EN-HB100C - 3,4 kg EN-HB150C - 3,9 kg EN-HB200C - 5,51 kg Dissipateur en aluminium à haute efficacité thermique – fonctionne à basse température pour prolonger la durée de vie du produit Idéal pour l'entreposage, la fabrication, l'éclairage industriel, les auvents etc. Facteur de puissance élevé de 0,92 Angle de faisceau de 120 ° de série - Réflecteurs aluminium 60° ou 90° et réfracteur polycarbonate 70° disponibles en option (vendus séparément) Pour suspension ou montage mural Température ambiante -20°C à + 50°C Garantie 5 ans Gradable 1-10V de série Corps en aluminium IP65 pour une protection maximale dans tous les environnements - indice de résistance aux chocs IK08 Précâblé avec 1,2 mètre de câble Protection contre les surtensions de 1,5 kV

Les Atouts de la gamme:

Avec une efficacité de 150lm / W, la gamme Ariah peut désormais remplacer un luminaire industriel traditionnel de 400W par seulement 150W LED. En offrant plus de 65% d'économie d'énergie par rapport à la technologie traditionnelle, Ariah assure un retour sur investissement impressionnant, avec tous les avantages d'un luminaire industriel à LED en termes d'entretien. Disponible en versions 100W, 150W et 200W, elle est gradable 1-10V de série.