Aurora - Backlite - Dalle LED 1200x600 IP54 IK02 40W PS 140lm/W 4000K 5ans - AUBLPP126040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5600 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
efficacité lumineuse - 140 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102052763
Réf. Sonepar
00100205276
Réf. Fournisseur
AUBLPP126040
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
5600 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
efficacité lumineuse:
140 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
27 mm
longueur:
1195 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
1195 mm
largeur d'encastrement:
595 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
27 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Sans guide de lumière - réduit le risque de jaunissement Lentilles en PMMA pour une lumière uniforme UGR19 Driver LED sans scintillement Facteur de puissance> 0,9 Indice de protection IP54 (face avant) 50.000 heures L80 Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature en T de 15 & 24mm Garantie 5 ans Diffuseur microprismatique
Les Atouts de la gamme:
Les LED avec optique à lentille ont été conçues pour garantir un rendement lumineux optimum et une uniformité totale du flux lumineux. Produisant jusqu'à 140lm/W pour des économies d'énergie exceptionnelles, la dalle rétroéclairée classée UGR19 convi
ent à un large éventail d'applications, notamment les bureaux, les écoles et les espaces commerciaux.