Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aurora - BatPac - Réglette LED 1800mm IK08 73W 840

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 73 W

  • flux lumineux utile - 8800 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5056102017304

Réf. Sonepar

00100201730

Réf. Fournisseur

ENBA187340

Réf. Commerciale

Aurora

puissance du système

73 W

flux lumineux utile

8800 lm

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

1800 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

autre

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

matériau

autre

type de tension

AC

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec interrupteur

Non

avec détecteur de mouvement

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

61 mm

hauteur/profondeur

71 mm

diamètre

0 mm

Réglette LED 1800mm IK08 73W 840

Les Atouts de l'article:

Diffuseur en polycarbonate opale Délivre 118lm/W Prédécoupes aux deux extrémités pour l'entrée de câble Résistance aux chocs IK08 Bornier autmatique et plateau à clipser pour une installation rapide Plusieurs points de montage BESA (compatible avec les lampes fluorescentes traditionnelles) Détecteur de lumière réglable de 2-50 lux pour option hyperfréquence Temps de maintien réglable de 5 secondes à 30 minutes pour l'option hyperfréquence Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Dernier né de la gamme de réglettes LED, le BatPac™ permet des économies d'énergie de plus de 40 % par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles. Grâce à son système de montage BESA, il peut remplacer directement les luminaires simples ou doub
les en place et peut également être monté en saillie ou suspendu. Disponible en 3 dimensions, en simple ou double, avec détection ou kit emergency.