fin de vie

Aurora - BatPacCWS - Réglette LED 1500mm IK08 31W-54W CS 3000K-4000K-6500K - AUBA1554CWS

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1500 mm

  • largeur - 61 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102053098

Réf. Sonepar

00100205309

Réf. Fournisseur

AUBA1554CWS

Réf. Commerciale

Aurora

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1500 mm

largeur:

61 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

71 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BatPacCWS - Réglette LED Polycarbonate 1500mm IK08 31W-54W CS 3000K-4000K-6500K Non-Gradable

Les Atouts de l'article:

Température de couleur réglable entre 3000K, 4000K et 6500K Résistance aux chocs IK08 Plage de fonctionnement : -20°C à +45°C Diffuseur opale pour assurer une distribution uniforme de la lumière Montage en surface ou en suspension Kit de conversion Plug-and-play disponible pour la fonction détecteur de mouvement hyperfréquence Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre réglette LED plug-and-play BatPac™CWS qui offre pas moins de 36 combinaisons de produits en un seul. Vous pouvez facilement changer la couleur de la lumière entre 3000K, 4000K et 6500K et, choisir la puissance qui fournira le flux lum
ineux le plus adapté à votre besoin entre 31W et 54W.