Aurora - Bull-Led - Downlight rond aluminium orientable 40W 4500lm 3000K 31° - AL13078L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4500 lm
puissance du système - 40 W
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3609640121365
Réf. Sonepar
00100012137
Réf. Fournisseur
AL13078L
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
4500 lm
puissance du système:
40 W
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre intégré:
157...157 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
115 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
4500...4500 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
115 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
157 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
112.5 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré en fonte aluminium haute qualité Rotation 180° & inclinaison +/- 30° Réflecteur en aluminium et dissipateur passif pour une gestion thermique et une distribution lumineuse optimale Equipé d’un COB LED forte puissance Livré avec driver LED déporté non-gradable Angle de faisceau 31° Finition blanc uniquement Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Conçu spécialement pour l'éclairage des boutiques et commerces, l'encastré Bull LED est un "must have" qu'il s'agisse d'éclairage diffus ou d'accentuation. Son design discret lui permet de se fondre dans tous les décors alors que son corps aluminium
lui assure un parfait maintien dans le temps. Enfin, son dissipateur passif haute performance lui permet de garantir un flux et une longévité maximales.