Aurora - Connect.control - Downlight LED fixe 10W blanc RGB+ CX grad. Bluetooth
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 800 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102034998
Réf. Sonepar
00100203499
Réf. Fournisseur
AUA1BTD10CW
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
800 lm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
10...10 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
200...200 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Oui
réflecteur
sans
émission de lumière
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
83.9 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
77.5 %
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...-20 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.5
valeur de papillotement Pst LM
0.1
température de couleur réglable
continu
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.1
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
62 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
113 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
62 mm
longueur d’encastrement
0 mm
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
80 lm/W
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Downlight fixe Bluetooth Connect control LED 230Vac 10W 100° RGB + blanc dynamique (2700-5000K) Gradable
Les Atouts de l'article:
Plage de gradation 5-100% RGB & Blanc dynamique entre 2700 et 5000K Angle de faisceau 100° Diffuseur opaque classé TP(b) Peut-être contrôlé individuellement ou dans un espace Peut être utilisé dans des scènes d'éclairage, des programmes et en mode musique via l'application 3 ans de garantie
Les Atouts de la gamme:
Le downlight LED RGBCX est recommandé partout où la polyvalence d’éclairage est recherchée. Ce luminaire ultra flexible et gradable permet de choisir à tout instant entre un éclairage RGB ou blanc dynamique entre 2700K et 5000K. Equipé d’un diffuseur opaque uniforme pour un style classique passe-partout, il s’installe simplement et se contrôle sans fil et sans surcoût de câblage. La technologie Bluetooth Connect.control assure la reconnaissance instantanée par l’ensemble des périphériques Connec t.control dès la mise sous tension, tandis que l’application AOne BLE permet de personnaliser les couleurs, le défilement des ambiances, les programmations et le mode musique. Ce downlight peut être également ajouté à un système connect.control exist
ant.