Aurora - Connect.control - Rallonge ruban LED RGBCX 3m - AUA1BTCWS3M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
indice de protection (IP) - autre
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur de la lumière - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connect.control
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5056102034271
Réf. Sonepar
00100203427
Réf. Fournisseur
AUA1BTCWS3M
Réf. Commerciale
Aurora
longueur:
0 mm
indice de protection (IP):
autre
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
autre
largeur:
0 mm
source lumineuse:
autre
appareillage:
non requis
classe de protection:
sans
puissance du système:
6 W
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Pack d'extension de ruban LED 2m - AU-A1BTCWS2M Pack extension ruban LED 3m - AU-A1BTCWS3M Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Rallonge pour ruban LED RGBCX Bluetooth Connect.Control, composée d’une longueur de ruban LED RGBCX gradable et d’un récepteur Bluetooth adapté. Permet d’augmenter la longueur initiale du kit AU-A1BTCWSK jusqu’à 6 ou 10 mètres (selon version). Nécess
ite un kit AU-A1BTCWSK3 ou 6 et un câble répartiteur AU-A1BTSP3W pour fonctionner. Proposée en longueurs de 3 et 5 mètres.