fin de vie

Aurora - Connect.control - Télécommande avec piles Bluetooth - AUA1BTRC1

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 0...0 V

  • indice de protection (IP) - autre

  • classe de protection - sans

  • longueur - 120 mm

  • largeur - 39.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102024890

Réf. Sonepar

00100202489

Réf. Fournisseur

AUA1BTRC1

Marque

Aurora

tension de sortie:

0...0 V

indice de protection (IP):

autre

classe de protection:

sans

longueur:

120 mm

largeur:

39.5 mm

hauteur:

20 mm

boîtier:

autre

diamètre:

0 mm

Aone Connect control: Télécommande Bluetooth pour les appareils des gammes Smart Inside et Connect control

Les Atouts de l'article:

Télécommande à utiliser avec les kits connect.control Ne nécessite pas de Hub 6 couleurs RGB préprogrammées : rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta 5 scénarios d'éclairage préprogrammés Couleur des blancs réglable du plus chaud au plus froid Mise à niveau disponible pour le contrôle via smartphones et tablettes Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Télécommande Bluetooth pour système Connect.Control. Peut être ajoutée à un système Connect.Control existant pour contrôler plusieurs environnements ou pièces. Elle permet de sélectionner une couleur RGB ou de régler le blanc dynamique entre 2700K e
t 5000K mais aussi de contrôler la personnalisation des couleurs et le défilement des ambiances.