Aurora - Cosmos Eco - Susp. indus. LED 150W 90° IP65 IK08 4000K 19500lm 175-265V - ENHBE150B40

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 19500 lm

  • efficacité lumineuse - 130 lm/W

  • puissance du système - 150 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102052275

Réf. Sonepar

00100205227

Réf. Fournisseur

ENHBE150B40

Réf. Commerciale

Aurora

flux lumineux utile:

19500 lm

efficacité lumineuse:

130 lm/W

puissance du système:

150 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

source lumineuse:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

175...265 V

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

sans

matériau du réflecteur:

autre

classe de protection:

I

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

150...150 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

98 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

295 mm

Cosmos Eco - Suspension industrielle LED 150W 90° IP65 IK08 4000K 19500lm 175-265V

Les Atouts de l'article:

Indice de protection IP65 Résistance aux chocs IK06 Plage de fonctionnement -20° à +35 Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

La série CosmosEco offre une efficacité énergétique de 130lm/W dans un format toujours plus compacte et léger. Cette suspension offre un angle de faisceau de 90° et, permet jusqu'à 65% d'économies d'énergie par rapport aux luminaires traditionnels. D
isponible en 100W, 150W et 200W.