Aurora - Cosmos - Lentille 90° pour EN-HBD100 et EN-HBD150 - ENHBD90A

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie
Aurora - Cosmos - Lentille 90° pour EN-HBD100 et EN-HBD150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056102038460

Réf. Sonepar

00100203846

Réf. Fournisseur

ENHBD90A

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

Lentille interchangeable en polycarbonate, angle de diffusion 90° pour EN-HBD100 et EN-HBD150