Aurora - Detecteur de mouvement a hyperfequence pour BatPacCWS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
boîtier - autre
indice de protection (IP) - autre
classe de protection - sans
longueur - 61 mm
largeur - 29 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102053050
Réf. Sonepar
00100205305
Réf. Fournisseur
AUBAMS
Réf. Commerciale
Aurora
boîtier
autre
indice de protection (IP)
autre
classe de protection
sans
longueur
61 mm
largeur
29 mm
hauteur
25 mm
diamètre
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement à hyperféquence pour la gamme BatPacCWS : Kit de conversion pré-cablé
Les Atouts de l'article:
Détecteur hyperfréquence plug-and-play Détection jusqu'à 4m dans un cône de 108° Garantie 5 ans
Les Atouts de la gamme:
Kit détecteur hyperfréquence plug-and-play pour la gamme BatPacCWS™