Aurora - Driver LED TC 25W 12Vdc 2E/3S - AULED2512CV

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 12...12 V

  • puissance de sortie - 25...25 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 145 mm

  • largeur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055155440626

Réf. Sonepar

00100010721

Réf. Fournisseur

AULED2512CV

Réf. Commerciale

Aurora

tension de sortie:

12...12 V

puissance de sortie:

25...25 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

145 mm

largeur:

38 mm

hauteur:

28 mm

boîtier:

autre

classe de protection:

II

diamètre:

0 mm

Driver LED à tension constante 25W 240Vac / 12Vdc 2E/3S SELV non-gradable Garantie 3ans

Les Atouts de l'article:

Modèle déposé dans l'UE 001886730 Pour l'alimentation des lampes LED basse tension 12 V DC en sortie Protection contre les surcharges Protection contre les courts-circuits Protection thermique 3 sorties au secondaire Ne nécessite pas de boite de jonction Protection contre les surtensions de 1,0 kV - EN61547 Conforme à la norme de sécurité - EN 61347 Conformité électro-magnétique (EMC) - EN 55015, EN 61000, EN 61547 Non-gradable Câblage en parallèle uniquement Garantie 3 ans - voir www.auroralighting.com pour plus de détails Repiquable au primaire Borne de terre intégrée pour distribution optionnelle de la terre

Les Atouts de la gamme:

Driver de LED à tension constante 12V DC non gradable. Pour l'alimentation de luminaires LED basse tension. Sortie 12V DC.