Aurora - E panels - Dalle LED E1230 230V 40W 4000K UGR19 DALI - ENFPD1230B40DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
tension nominale (Un) - 230...230 V
puissance de lampe acceptée - 40...40 W
facteur de puissance (cos phi) - 840
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3609640126988
Réf. Sonepar
00100012786
Réf. Fournisseur
ENFPD1230B40DA
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension nominale (Un):
230...230 V
puissance de lampe acceptée:
40...40 W
facteur de puissance (cos phi):
840