Aurora - E6 PRO - Spot 6W Basc. AB 60° 830 grad. à raccord. rapide - ENDE62PROSN30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 680 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102017717
Réf. Sonepar
00100201771
Réf. Fournisseur
ENDE62PROSN30
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
680 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
sans
couleur du boîtier/corps:
autre
diamètre intégré:
95...95 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
105 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
680...680 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.8
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
95 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
efficacité lumineuse:
113.33 lm/W
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Compatible avec le connecteur Aurora FastRfix™ Testé dans des plafonds résistant au feu de 30, 60 et 90 minutes EnFiniti™ - Lentille en polycarbonate multifacettes bord à bord pour un effet anti-éblouissant et une apparence semblable à celle d'une halogène Grand angle de faisceau de 60° pour une meilleure répartition de la lumière Recouvrable d'isolant déroulé - jusqu'à 300mm Collerettes super minces interchangeables IP65 offrant une finition élégante et haut de gamme Garantie 5 ans Montage rapide, simple et sans outil Système de connexion enfichable pour la première fixation et le test de résistance d'isolement Haute performance jusqu'à 117lm/W
Les Atouts de la gamme:
Le spot encastré E6™ PRO est une révolution en matière de performance et d'installation des spots à LED. Grâce au système unique de connexion RapidWire, l'ensemble du produit peut être entièrement câblé et installé en quelques secondes seulement ! Le
bornier à verrouillage automatique permet d’insérer les câbles rigides et toronnés encore plus rapidement que les dispositifs à pression standard. Le connecteur amovible facilite le raccordement des spots et leur encastrement ultérieur.