Aurora - E8 - Spot 8W fixe 60 840 grad. recouvrable (sans collerette) - ENDE840


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 620 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055155499280
Réf. Sonepar
00100549928
Réf. Fournisseur
ENDE840
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
620 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
hauteur/profondeur d'encastrement:
87 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
courant nominal:
35...35 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.85
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
87 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
85 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
77.5 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Testé à 30, 60 et 90 minutes dans les plafonds coupe-feu Encastré à LED intégrée gradable & lentille faible éblouissement EnFiniti Faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Recouvrable d’isolant déroulé (jusqu’à 300mm max) Driver intégré avec bornes automatiques de connexion repiquables pour câble souple et rigide IP65 avec collerette aluminium ultra mince (vendue séparément) Garantie 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Les spots E8 établissent un nouveau niveau de performance en matière d’encastré LED. Equipés de la lentille faible éblouissement EnFiniti , ils délivrent jusqu’à 390lm en version 4,5W et 640lm en version 8W. Ils sont conçus pour offrir des performa nces et des économies d’énergie optimales à l’utilisateur final tout en garantissant une installation rapide et rentable. Ils sont testés coupe-feu dans les plafonds ignifugés et sont compatibles RT2012 en versions fixes.