Aurora - Edgelite - Cadre d'encastrement aluminium pr dalle 1200x600mm blanc - ENCRM1260A

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 640 mm

  • longueur - 1240 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102010817

Réf. Sonepar

00100013089

Réf. Fournisseur

ENCRM1260A

Réf. Commerciale

Aurora

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

640 mm

longueur:

1240 mm

hauteur:

31 mm

diamètre:

0 mm

Edgelite - Cadre d'encastrement aluminium pr dalle 1200x600mm blanc

Les Atouts de la gamme:

Structure à encastrer pour dalle LED 1200 x 600 mm. À clouer/visser au plafond à l’aide de tasseaux ou de rails. Livré sans fixation.