Aurora - Edgelite - Dalle LED 600x600 IP44 IK06 30W 110lm/W 830 gr0 5ans DALI - ENFPRO6060DA30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3300 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
efficacité lumineuse - 110 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102013375
Réf. Sonepar
00100201337
Réf. Fournisseur
ENFPRO6060DA30
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
3300 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
efficacité lumineuse:
110 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...-10 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
595 mm
hauteur/profondeur:
10 mm
longueur:
595 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
595 mm
largeur d'encastrement:
595 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
10 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Garantie 5 ans Protection contre les surtensions de 1,5 kV Groupe photobiologique 0 Existe aussi en version 1-10V, DALI Push et avec batterie de secours autonome UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance> 0,9 Indice de protection IP44 SDCM <4 pour une de couleur de lumière uniforme Convient pour encastrement dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière RAL2016 Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)
Les Atouts de la gamme:
La ligne de dalle LED est idéale pour les installations dans lesquelles performance et longévité sont essentielles. Caractérisée par une efficacité exceptionnelle de 110 lm / W, soit jusqu’à 60% d'économies d'énergie par rapport aux dalles fluorescen
tes traditionnelles, elle affiche également une durée de vie utile de 50 000 heures. Sa construction renforcée IP44 lui permet d’être installée sans risque dans la plupart des environnements. Pour pose en encastré, en saillie ou en suspension.