Aurora - Edgelite - Dalle LED 622x622 IP44 IK06 30W 110lm/W 840 gr0 5ans - ENFPRO626240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3300 lm
puissance du système - 30 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
efficacité lumineuse - 110 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102011715
Réf. Sonepar
00100201172
Réf. Fournisseur
ENFPRO626240
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
3300 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
efficacité lumineuse:
110 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...-10 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
622 mm
hauteur/profondeur:
10 mm
longueur:
622 mm
diamètre externe:
0 mm
longueur d’encastrement:
622 mm
largeur d'encastrement:
622 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
10 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
RAL2016 Sécurité photobiologique : Groupe 0 (aucun risque)
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle gamme de pavés LED EdgeLite™ PRO convient à un large éventail d’applications, telles que les bureaux, les établissements d’enseignement ou les espaces de vente. Son système de diffusion de lumière latéral lui permet d’afficher une très fa ible épaisseur (10mm). Le dissipateur en aluminium haute performance permet l’évacuation totale de la chaleur malgré une structure très étroite. La gamme est conçue pour fournir une distribution homogène de la lumière et un indice UGR de 19. Groupe p
hoto-biologique 0.