Aurora - EDim - Lampe Flamme 35x102 240V B22d 5W 2700K grad.

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - B22d

  • flux lumineux - 400...400 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055155406189

Réf. Sonepar

00100540618

Réf. Fournisseur

ENDCNDB22527

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe

5...5 W

Culot

B22d

flux lumineux

400...400 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

flamme

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

35 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

240...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

400 lm

efficacité lumineuse de la lampe

80 lm/W

finition verre/couvercle

dépoli

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

longueur

102 mm

indice de protection (IP)

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

avec télécommande

Non

Lampe Flamme 35x102 240V B22d 5W 2700K gradable

Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans Efficacité jusqu'à 90 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie Gradable avec la plupart des variateurs début / fin de phase Température de couleur 2700K pour une ambiance chaleureuse Disponible en culots standards

Les Atouts de la gamme:

La gamme EDim propose une sélection de lampes LED de forme standard, flamme et sphérique pour toutes les utilisations domestiques ou professionnelles. Ses dimensions classiques la rendent compatibles avec la plupart des luminaires du marché (plafonni er, lustres, lampes à poser, appliques, etc). Elle est parfaite pour l’éclairage des chambres et des espaces où une mise en scène est nécessaire. Sa température de couleur chaude (2700K) permet de profiter d’un environnement bien éclairé tout en béné ficiant d’une ambiance confortable. Elle est proposée en version gradable pour permettre d’ajuster le flux en fonction du rythme, des activités et du niveau de lumière naturelle. Compatibles avec la plupart des variateurs triac, ces lampes LED permet
tent de réaliser d’importantes économies d’énergie par rapport aux lampes traditionnelles.