Aurora - EDim - Lampe Spherique 45x72 240V E27 5W 2700K grad. - ENDG45E27527

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 400...400 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 80 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055155404420

Réf. Sonepar

00100540442

Réf. Fournisseur

ENDG45E27527

Marque

Aurora

Culot:

E27

flux lumineux:

400...400 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

80 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

72 mm

tension nominale (Un):

240...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

400 lm

forme de la lampe:

autre

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

diamètre:

45 mm

indice de protection (IP):

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

avec télécommande:

Non

Lampe Sphérique 45x72 240V E27 5W 2700K gradable

Les Atouts de l'article:

Garantie 3 ans Efficacité jusqu'à 90 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie Gradable avec la plupart des variateurs début / fin de phase Température de couleur 2700K pour une ambiance chaleureuse Disponible en culots standards

Les Atouts de la gamme:

Ob für Kronleuchter, Tischlampen oder Wandleuchten, die Familie von dimmbaren GLS Kerzen und Golf Ball Leuchtmitteln ist ideal für Räume und Bereiche, in denen eine Grundbeleuchtung erforderlich ist. Kompatibel mit den gängigsten Phasenan- und Phasen abschnittsdimmern bieten diese LED Leuchtmittel eine große Energieeinsparung im Vergleich zu traditioneller Technologie.