Aurora - ELumi - Downlight IP54 240V 25W 4000K 100° 3045lm BL - AUDLE82540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3045 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5056102052503
Réf. Sonepar
00100205250
Réf. Fournisseur
AUDLE82540
Réf. Commerciale
Aurora
flux lumineux utile:
3045 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre intégré:
228...228 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
53 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
0
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
240...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
96 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
95 %
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
122...122 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
53 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
228 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
76
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
76
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
121.8 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Indice de protection IP54 Diffuseur opale pour un éclairage uniforme 50.000 heures L80 Garantie 5 ans Fourni avec un driver déporté non gradable à courant constant
Les Atouts de la gamme:
Solution parfaite pour les nouvelles installations commerciales ou le remplacement des luminaires fluorescents compacts en rénovation des installations existantes, le downlight ELumi™ est équipé d'un diffuseur opale pour un éclairage doux et uniforme
.