Aurora - ELumi - Downlight IP54 240V 35W 4000K 100 3730lm BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
flux lumineux utile - 3730 lm
indice de protection (IP) - IP54
classe de protection - II
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5056102052510
Réf. Sonepar
00100205251
Réf. Fournisseur
AUDLE83540
Réf. Commerciale
Aurora
puissance du système
35 W
flux lumineux utile
3730 lm
indice de protection (IP)
IP54
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
107...107 lm
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
autre
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
240...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
sans
émission de lumière
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
96 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
95 %
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
valeur de papillotement Pst LM
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.04
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
53 mm
longueur
0 mm
diamètre externe
228 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
53 mm
longueur d’encastrement
0 mm
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
53
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
53
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
106.57 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
ELumi - Downlight IP54 240V 35W 4000K 3730lm Blanc. Efficacité de 107lm/W. Corps en aluminium. Faisceau 100°. Diffuseur opale. Driver indépendant non gradable inclus.
Les Atouts de l'article:
Indice de protection IP54 Diffuseur opale pour un éclairage uniforme 50.000 heures L80 Garantie 5 ans Fourni avec un driver déporté non gradable à courant constant
Les Atouts de la gamme:
Solution parfaite pour les nouvelles installations commerciales ou le remplacement des luminaires fluorescents compacts en rénovation des installations existantes, le downlight ELumi™ est équipé d'un diffuseur opale pour un éclairage doux et uniforme
.