Aurora - Emergency - Applique mur/plafond 240V 3,7W IP65 avec légendes, test manuel - ENEMBH

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • système de contrôle - sans

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension nominale (Un) - 220...220 V

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5056102022414

Réf. Sonepar

00100202241

Réf. Fournisseur

ENEMBH

Réf. Commerciale

Aurora

source lumineuse:

autre

système de contrôle:

sans

indice de protection (IP):

IP65

tension nominale (Un):

220...220 V

classe de protection:

II

longueur:

352 mm

largeur:

67 mm

hauteur:

110 mm

Emergency - Applique mur/plafond de secours 240V 3,7W IP65 avec légendes, test manuel

Les Atouts de la gamme:

Luminaire de secours à LED pour pose en plafonnier ou en applique. Jusqu'à 3 heures d'autonomie d'éclairage permanent ou non. Légendes de signalisation incluses. Fonction de test manuel ou autotest au choix.