Aurora - Emergency - Pack batterie autonome non-maintenue pour dalle LED Enlite - ENLPEM2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
système de contrôle - sans
indice de protection (IP) - IP20
tension nominale (Un) - 220...220 V
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5056102012095
Réf. Sonepar
00100201209
Réf. Fournisseur
ENLPEM2
Réf. Commerciale
Aurora
source lumineuse:
autre
système de contrôle:
sans
indice de protection (IP):
IP20
tension nominale (Un):
220...220 V
classe de protection:
I
longueur:
270 mm
largeur:
38 mm
hauteur:
68 mm
Les Atouts de l'article:
3 heures d'autonomie de fonctionnement en mode d'urgence Peut être installé ultérieurement dans des installations existantes Comprend un driver de LED et une batterie NiMH Permanent ou non permanent
Les Atouts de la gamme:
Pack alimentation batterie de secours autonome 3 heures