Aurora - Fluocompacte double 26W G24Q3 840 - pour ballast électronique - AK1294SE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 26 W
Culot - autre
flux lumineux de la source - 1800 lm
diamètre - 35 mm
adapté à un ballast électronique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700006447799
Réf. Sonepar
00100313978
Réf. Fournisseur
AK1294SE
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la source lumineuse:
26 W
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
1800 lm
diamètre:
35 mm
adapté à un ballast électronique:
Non
Fluocompacte double 26W G24Q3 4000K - pour ballast électronique
Les Atouts de l'article:
Lampe fluocompacte type TC-DE 4 broches
Les Atouts de la gamme:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, culot 4 broches, pour ballast électronique
Les Atouts de l'article:
Lampe fluocompacte type TC-DE 4 broches
Les Atouts de la gamme:
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, culot 4 broches, pour ballast électronique