Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Aurora - Fusible 5X20 160mA temporisé / unité - par 10pcs ****

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

  • modèle - fusible en verre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3700006455497

Réf. Sonepar

00100555218

Réf. Fournisseur

HV2216

Réf. Commerciale

Aurora

taille

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

0.16 A

tension assignée (Ue)

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

temporisé (T)

modèle

fusible en verre

Fusible 5X20 160mA temporisé - Tarifé à l'unité, vendu par colisage 10pcs

Les Atouts de l'article:

Conforme norme EN-60127-2 Corps en verre

Les Atouts de la gamme:

Fusible temporisé 5x20 0,16A