Aurora - HAL - bi-pin 24V 250W GY6,35 - AJ348


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
flux lumineux de la source - 4500 lm
puissance de la source lumineuse - 250 W
diamètre - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AU Professionnals
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3700006443197
Réf. Sonepar
00100200150
Réf. Fournisseur
AJ348
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
autre
flux lumineux de la source:
4500 lm
puissance de la source lumineuse:
250 W
diamètre:
12 mm
Les Atouts de l'article:
Lampes halogènes bi-pin 12 x 48 mm, culot GY6.35, puissances variées
Les Atouts de la gamme:
Lampes halogènes bi-pin 12 x 48 mm, culot GY6.35, puissances variées