Aurora - Ice Lamp - Lampe LED 240V GU10 3W 60° Bleu non-grad.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - GU10
flux lumineux - 68...68 lm
dimmable/gradable - Non
forme de la lampe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055155404703
Réf. Sonepar
00100540470
Réf. Fournisseur
ENGU003BLU
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
3...3 W
Culot
GU10
flux lumineux
68...68 lm
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
B
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
240...240 V
courant nominal
25...25 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
68 lm
efficacité lumineuse de la lampe
22.67 lm/W
finition verre/couvercle
clair
couleur
bleu
couleur du boîtier/corps
blanc
longueur
56 mm
indice de protection (IP)
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
avec télécommande
Non
Ice Lamp - Lampe LED alum. 240V GU10 3W 60° Bleu non-gradable
Les Atouts de l'article:
Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti™ pour un faible éblouissement et une apparence halogène Version 3W également disponible en vert et bleu Excellente efficacité - Jusqu' à 108 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie La technologie ThermoTec™ combine une source LED haut rendement, un dissipateur en aluminium et un corps thermoplastique pour une durée de vie plus longue et des performances constantes Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Angle de faisceau de 38° également disponibles en version 5W
Les Atouts de la gamme:
Réalisez d’importants gains d’énergie et de lumière avec les lampes 4W et 5W jusqu'à 108lm/W. Equipées de la technologie de gestion thermique ThermoTec™ et d’une lentille EnFiniti™, elles sont également disponibles en 38°. La gamme ICE™ est particuli
èrement fiable et offre jusqu’à 540 lumens en version gradable et non gradable - permettant le remplacement direct des lampes halogènes et une baisse de la consommation d’énergie.