Aurora - Ice Lamp - Lampe LED 240V GU10 5W 38° 4000K grad. - ENDGU005340

SWITCH LITE DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 515...515 lm

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 103 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5055155402976

Réf. Sonepar

00100012777

Réf. Fournisseur

ENDGU005340

Réf. Commerciale

Aurora

Culot:

GU10

flux lumineux:

515...515 lm

puissance de la lampe:

5...5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

103 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

57 mm

angle de rayonnement:

38...38 °

tension nominale (Un):

240...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

434 lm

intensité lumineuse:

820 cd

forme de la lampe:

autre

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

avec télécommande:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ice Lamp - Lampe LED alum. 240V GU10 5W 38° 4000K gradable

Les Atouts de l'article:

Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti™ pour un faible éblouissement et une apparence halogène Version 3W également disponible en vert et bleu Excellente efficacité - Jusqu' à 108 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie La technologie ThermoTec™ combine une source LED haut rendement, un dissipateur en aluminium et un corps thermoplastique pour une durée de vie plus longue et des performances constantes Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Angle de faisceau de 38° également disponibles en version 5W

Les Atouts de la gamme:

Réalisez d’importants gains d’énergie et de lumière avec les lampes 4W et 5W jusqu'à 108lm/W. Equipées de la technologie de gestion thermique ThermoTec™ et d’une lentille EnFiniti™, elles sont également disponibles en 38°. La gamme ICE™ est particuli
èrement fiable et offre jusqu’à 540 lumens en version gradable et non gradable - permettant le remplacement direct des lampes halogènes et une baisse de la consommation d’énergie.