Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Aurora - Ice Lamp - Lampe LED 240V GU10 5W 60° 3000K Ra90 grad.

SWITCH LITE DISTRIBUTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 423...423 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5055155403133

Réf. Sonepar

00100540313

Réf. Fournisseur

ENDGU005H30

Réf. Commerciale

Aurora

puissance de la lampe

5...5 W

Culot

GU10

flux lumineux

423...423 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

facteur de puissance (cos phi)

0.8

flux lumineux effectif selon IEC 62612

418 lm

efficacité lumineuse de la lampe

80 lm/W

intensité lumineuse

435 cd

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

longueur

57 mm

indice de protection (IP)

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

avec télécommande

Non

Ice Lamp - Lampe LED 230V GU10 5W 60° 3000K Ra90 gradable