Aurora - Ice Lamp - Lampe LED 240V GU10 5W 60° 6400K grad. - ENDGU00564


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 540...540 lm
puissance de la lampe - 5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 108 lm/W
température de couleur - 6400...6400 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5055155499440
Réf. Sonepar
00100549944
Réf. Fournisseur
ENDGU00564
Réf. Commerciale
Aurora
Culot:
GU10
flux lumineux:
540...540 lm
puissance de la lampe:
5...5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
108 lm/W
température de couleur:
6400...6400 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
57 mm
angle de rayonnement:
60...60 °
tension nominale (Un):
240...240 V
courant nominal:
38...38 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
410 lm
intensité lumineuse:
570 cd
forme de la lampe:
autre
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
avec télécommande:
Non
Les Atouts de l'article:
Protection contre les surtensions de 1,5 kV Excellente efficacité - Jusqu' à 108 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie La technologie ThermoTec™ combine une source LED haut rendement, un dissipateur en aluminium et un corps thermoplastique pour une durée de vie plus longue et des performances constantes Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Garantie 3 ans Angle de faisceau de 38° également disponibles en version 5W Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti™ pour un faible éblouissement et une apparence halogène Version 3W également disponible en vert et bleu
Les Atouts de la gamme:
Réalisez d’importants gains d’énergie et de lumière avec les lampes 4W et 5W jusqu'à 108lm/W. Equipées de la technologie de gestion thermique ThermoTec™ et d’une lentille EnFiniti™, elles sont également disponibles en 38°. La gamme ICE™ est particuli
èrement fiable et offre jusqu’à 540 lumens en version gradable et non gradable - permettant le remplacement direct des lampes halogènes et une baisse de la consommation d’énergie.