Aurora - Ice Lamp - Lampe LED 240V GU10 5W 60° 6400K non-grad.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5...5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 540...540 lm
température de couleur - 6400...6400 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055155499433
Réf. Sonepar
00100549943
Réf. Fournisseur
ENGU00564
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
5...5 W
Culot
GU10
flux lumineux
540...540 lm
température de couleur
6400...6400 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
240...240 V
courant nominal
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
440 lm
efficacité lumineuse de la lampe
108 lm/W
intensité lumineuse
570 cd
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
longueur
57 mm
indice de protection (IP)
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
avec télécommande
Non
Ice Lamp - Lampe LED alum. 240V GU10 5W 60° 6400K non-gradable
Les Atouts de l'article:
Version 3W également disponible en vert et bleu Angle de faisceau large de 60° pour une distribution lumineuse accrue Angle de faisceau de 38° également disponibles en version 5W Excellente efficacité - Jusqu' à 108 lm/W, délivre plus de lumière en consommant moins d'énergie La technologie ThermoTec™ combine une source LED haut rendement, un dissipateur en aluminium et un corps thermoplastique pour une durée de vie plus longue et des performances constantes Protection contre les surtensions de 1,5 kV Garantie 3 ans Lentille polycarbonate multifacette EnFiniti™ pour un faible éblouissement et une apparence halogène
Les Atouts de la gamme:
Réalisez d’importants gains d’énergie et de lumière avec les lampes 4W et 5W jusqu'à 108lm/W. Equipées de la technologie de gestion thermique ThermoTec™ et d’une lentille EnFiniti™, elles sont également disponibles en 38°. La gamme ICE™ est particuli
èrement fiable et offre jusqu’à 540 lumens en version gradable et non gradable - permettant le remplacement direct des lampes halogènes et une baisse de la consommation d’énergie.