Aurora - Ice Lamp - Lampe LED GU10 230V 3W 60° 4000K grad.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
Culot - GU10
flux lumineux - 280...280 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5055155404963
Réf. Sonepar
00100540496
Réf. Fournisseur
ENDGU00340
Réf. Commerciale
Aurora
puissance de la lampe
3...3 W
Culot
GU10
flux lumineux
280...280 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
22...22 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
260 lm
efficacité lumineuse de la lampe
93.33 lm/W
intensité lumineuse
295 cd
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
longueur
0 mm
indice de protection (IP)
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
avec télécommande
Non
Ice Lamp - Lampe LED 50x58mm GU10 230V 3W 60° 4000K gradable